Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer, A110 Serie, HSS, 8.75 mm Dia., 175 mm LG

  • ERIKS:11673150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,92 €/ Stückexkl. MwSt

31,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A110
Typ
Jobber Drill Bit
Durchmesser
8.75 mm
Schneidenlänge
115 mm
Gesamtlänge
175 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.059 kg
Schaftdurchmesser
8.75 mm
Standard
ISO A1108.75, ANSI A1108.75
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
115 mm
Durchmesserlängenverhältnis
6
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
8.75 mm
Durchmesser Bohrer
0.3445 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftdurchmesser
8.75 mm
Schaftdurchmesser
0.3445 in
Schaftform
Zylindrischer/gerader Schaft
Schneidenlänge
4.5276 in
Gesamtlänge
6.8898 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
118 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Rechts
Schneidstoff
Schnellarbeitsstahl