Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer, A110 Serie, HSS, 0.5 mm Dia., 32 mm LG

  • ERIKS:11673018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,07 €/ Stückexkl. MwSt

16,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A110
Typ
Jobber Drill Bit
Durchmesser
0.5 mm
Schneidenlänge
12 mm
Gesamtlänge
32 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Beschichtung
Hell
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.00016 kg
Schaftdurchmesser
0.5 mm
Standard
ISO A110.5, ANSI A110.5
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
12 mm
Durchmesserlängenverhältnis
6
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
0.5 mm
Durchmesser Bohrer
0.0197 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftdurchmesser
0.5 mm
Schaftdurchmesser
0.0197 in
Schaftform
Zylindrischer/gerader Schaft
Schneidenlänge
0.4724 in
Gesamtlänge
1.2598 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
118 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Rechts
Schneidstoff
Schnellarbeitsstahl