Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer, A108 Serie, HSS, 9.9 mm Dia., 133 mm LG

  • ERIKS:11673015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,47 €/ Stückexkl. MwSt

26,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A108
Typ
Jobber Drill Bit
Durchmesser
9.9 mm
Schneidenlänge
87 mm
Gesamtlänge
133 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
135 °
Gewicht
0.057 kg
Schaftdurchmesser
5.2362 mm
Standard
ISO A1089.9, ANSI A1089.9
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
87 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
9.9 mm
Durchmesser Bohrer
0.3898 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftdurchmesser
9.9 mm
Schaftdurchmesser
0.3898 in
Schaftform
Zylindrischer/gerader Schaft
Schneidenlänge
3.4252 in
Gesamtlänge
5.2362 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
135 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Rechts
Schneidstoff
Schnellarbeitsstahl