15,19 €/ Stückexkl. MwSt
17,77 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A108 |
Typ | Jobber Drill Bit |
Durchmesser | 8.1 mm |
Schneidenlänge | 75 mm |
Gesamtlänge | 117 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | DIN 338 |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 135 ° |
Material | HSS |
Geeignet für Beton | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Holz | Nein |
Geeignet für Kunststoff | Nein |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |
Geeignet für Stahl | Ja |
Schnittwinkel | 135 ° |
Gewicht | 0.0331 kg |
Schaftdurchmesser | 8.1 mm |
Standard | ISO A1088.1, ANSI A1088.1 |
Toleranz Schaftdurchmesser | H8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | H8 |
Spannutenlänge | 75 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 4 |
Geeignet für Grauguss | Nein |
Geeignet für Fliesen | Nein |
Geeignet für Keramik | Nein |
Geeignet für Glas | Nein |
Durchmesser Bohrer | 8.1 mm |
Durchmesser Bohrer | 0.3189 in |
Spiralbohrer | Ja |
Schaftdurchmesser | 8.1 mm |
Schaftdurchmesser | 0.3189 in |
Schaftform | Zylindrischer/gerader Schaft |
Schneidenlänge | 2.9528 in |
Gesamtlänge | 4.6063 in |
Mit Schnellverschluss | Nein |
Steckachse mit flachem Ende | Nein |
Mit Zentrierbohrer | Nein |
Doppelseitiger Bohrer | Nein |
Mit Kühlkanal | Nein |
Winkel der Spitze | 135 ° |
Geeignet zum Aufbohren | Nein |
Schneidrichtung | Rechts |
Schneidstoff | Schnellarbeitsstahl |