Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer, A108 Serie, HSS, 7.1 mm Dia., 109 mm LG

  • ERIKS:11672991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,25 €/ Stückexkl. MwSt

14,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A108
Typ
Jobber Drill Bit
Durchmesser
7.1 mm
Schneidenlänge
69 mm
Gesamtlänge
109 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
135 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
135 °
Gewicht
0.0272 kg
Schaftdurchmesser
7.1 mm
Standard
ISO A1087.1, ANSI A1087.1
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
69 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
7.1 mm
Durchmesser Bohrer
0.2795 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftdurchmesser
7.1 mm
Schaftdurchmesser
0.2795 in
Schaftform
Zylindrischer/gerader Schaft
Schneidenlänge
2.7165 in
Gesamtlänge
4.2913 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
135 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Rechts
Schneidstoff
Schnellarbeitsstahl