Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer, A101 Serie, HSS, 3.2 mm Dia., 65 mm LG

  • ERIKS:14804852
  • Hersteller:5967920
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,34 €/ Stückexkl. MwSt

5,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A101
Typ
Jobber Drill Bit
Durchmesser
3.2 mm
Schneidenlänge
36 mm
Gesamtlänge
65 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Links
DIN-Norm
DIN 338
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.003 kg
Schaftdurchmesser
3.2 mm
Standard
ISO A1013.2, ANSI A1013.2
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Funktionslänge
36 mm
Spannutenlänge
36 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
3.2 mm
Durchmesser Bohrer
0.126 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftdurchmesser
3.2 mm
Schaftdurchmesser
0.126 in
Schaftform
Zylindrischer/gerader Schaft
Schneidenlänge
1.625 in
Gesamtlänge
2.5591 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
118 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Links
Schneidstoff
HSS