Eriks
DORMER

DORMER Spiralbohrer, A100 Serie, HSS, 11.2 mm Dia., 142 mm LG

  • ERIKS:23091152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,25 €/ Stückexkl. MwSt

19,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A100
Typ
Jobber Drill Bit
Durchmesser
11.2 mm
Schneidenlänge
94 mm
Gesamtlänge
142 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
DIN 338
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Schnittwinkel
118 °
Gewicht
0.0747 kg
Schaftdurchmesser
11.2 mm
Standard
ISO 501-6N30, ANSI 501-6N30
Toleranz Schaftdurchmesser
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz
H8
Spannutenlänge
94 mm
Durchmesserlängenverhältnis
4
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
11.2 mm
Durchmesser Bohrer
0.4409 in
Spiralbohrer
Ja
Schaftdurchmesser
11.2 mm
Schaftdurchmesser
0.4409 in
Schaftform
Zylindrischer/gerader Schaft
Schneidenlänge
3.7008 in
Gesamtlänge
5.5906 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Winkel der Spitze
118 °
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidrichtung
Rechts
Schneidstoff
Schnellarbeitsstahl