Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | SNUM |
Typ | Double-Sided Milling Insert |
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung | Ohne Spanbrecher |
Beschichtung | PVD |
Schnitttiefe, maximum | 9 mm |
Schneidenlänge | 12.7 mm |
Schneidenlänge, max. | 9 mm |
Sorte | M8330 |
Schneidplattenform | S |
Schneidplattengröße und -form | 12 S |
Schneidkantenhöhe | 4.76 mm |
Material | Feinkörniges WC-Co-Hartmetall |
Eckenradius | 1.2 mm |
Standard | ISO-Toleranzklasse-U |
Eingeschriebener Kreis | 12.7 mm |
Gewicht | 0.011 kg |