34,32 €/ Stückexkl. MwSt
40,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | C273 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E PM |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.1575 in |
Diameter cutter | 4 mm |
Schaftdurchmesser | 0.2362 in |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Anzahl Zähne | 4 |
Arbeitslänge | 0.748 in |
Arbeitslänge | 19 mm |
Gesamtlänge | 63 mm |
Gesamtlänge | 2.4803 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |