Eriks
DORMER

DORMER Schaftfräser HSSE PM DIN844L 1/2

  • ERIKS:12496996
  • Hersteller:C2731/2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

74,80 €/ Stückexkl. MwSt

87,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C273
Typ
End Mill
Schneidstoff
HSS-E PM
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.5 in
Diameter cutter
12.7 mm
Schaftdurchmesser
0.4724 in
Schaftdurchmesser
12 mm
Anzahl Zähne
4
Arbeitslänge
2.0866 in
Arbeitslänge
53 mm
Gesamtlänge
110 mm
Gesamtlänge
4.3307 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja