72,72 €/ Stückexkl. MwSt
85,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | C407 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E PM |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.5118 in |
Diameter cutter | 13 mm |
Schaftdurchmesser | 0.4724 in |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Anzahl Zähne | 4 |
Arbeitslänge | 1.0236 in |
Arbeitslänge | 26 mm |
Gesamtlänge | 83 mm |
Gesamtlänge | 3.2677 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Grauguss | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |