Eriks
DORMER

DORMER Primax Spiebaanfr. Super-G 18.0 C352

  • ERIKS:11677674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

98,64 €/ Stückexkl. MwSt

115,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C352
Typ
Slot drill
Schneidstoff
HSS-E PM
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.7087 in
Diameter cutter
18 mm
Schaftdurchmesser
0.6299 in
Schaftdurchmesser
16 mm
Anzahl Zähne
3
Arbeitslänge
1.2598 in
Arbeitslänge
32 mm
Gesamtlänge
92 mm
Gesamtlänge
3.622 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja