Eriks
DORMER

DORMER Primax Ruwfrees DIN844L Super-G 32 C948

  • ERIKS:11678626
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

442,08 €/ Stückexkl. MwSt

517,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C948
Typ
End Mill
Schneidstoff
HSS-E PM
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
1.2598 in
Diameter cutter
32 mm
Schaftdurchmesser
1.2598 in
Schaftdurchmesser
32 mm
Anzahl Zähne
6
Arbeitslänge
4.1732 in
Arbeitslänge
106 mm
Gesamtlänge
186 mm
Gesamtlänge
7.3228 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja