201,60 €/ Stückexkl. MwSt
235,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | C492 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E PM |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.8661 in |
Diameter cutter | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 0.7874 in |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Anzahl Zähne | 4 |
Arbeitslänge | 2.9528 in |
Arbeitslänge | 75 mm |
Gesamtlänge | 141 mm |
Gesamtlänge | 5.5512 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Grauguss | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |