Eriks
DORMER

DORMER Primax Ruwfrees DIN844L Super-G 18 C492

  • ERIKS:11678115
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

143,28 €/ Stückexkl. MwSt

167,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C492
Typ
End Mill
Schneidstoff
HSS-E PM
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.7087 in
Diameter cutter
18 mm
Schaftdurchmesser
0.6299 in
Schaftdurchmesser
16 mm
Anzahl Zähne
4
Arbeitslänge
2.4803 in
Arbeitslänge
63 mm
Gesamtlänge
123 mm
Gesamtlänge
4.8425 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja