105,84 €/ Stückexkl. MwSt
123,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | C492 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E PM |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.5512 in |
Diameter cutter | 14 mm |
Schaftdurchmesser | 0.4724 in |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Anzahl Zähne | 4 |
Arbeitslänge | 2.0866 in |
Arbeitslänge | 53 mm |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gesamtlänge | 4.3307 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Grauguss | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |