Eriks
DORMER

DORMER Primax Ruwfrees DIN844L Super-G 10 C492

  • ERIKS:11678111
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

71,42 €/ Stückexkl. MwSt

83,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C492
Typ
End Mill
Schneidstoff
HSS-E PM
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.3937 in
Diameter cutter
10 mm
Schaftdurchmesser
0.3937 in
Schaftdurchmesser
10 mm
Anzahl Zähne
4
Arbeitslänge
1.7717 in
Arbeitslänge
45 mm
Gesamtlänge
95 mm
Gesamtlänge
3.7402 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja