Eriks
DORMER

DORMER Primax Ruwfrees DIN844K Super-G 6 C922

  • ERIKS:11678583
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

49,97 €/ Stückexkl. MwSt

58,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C922
Typ
End Mill
Schneidstoff
HSS-E PM
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.2362 in
Diameter cutter
6 mm
Schaftdurchmesser
0.2362 in
Schaftdurchmesser
6 mm
Anzahl Zähne
3
Arbeitslänge
0.5118 in
Arbeitslänge
13 mm
Gesamtlänge
57 mm
Gesamtlänge
2.2441 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja