329,04 €/ Stückexkl. MwSt
384,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | C428 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E PM |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 1.2598 in |
Diameter cutter | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 1.2598 in |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Anzahl Zähne | 6 |
Arbeitslänge | 2.0866 in |
Arbeitslänge | 53 mm |
Gesamtlänge | 133 mm |
Gesamtlänge | 5.2362 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Grauguss | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |