173,52 €/ Stückexkl. MwSt
203,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | C428 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E PM |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.8661 in |
Diameter cutter | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 0.7874 in |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Anzahl Zähne | 4 |
Arbeitslänge | 1.4961 in |
Arbeitslänge | 38 mm |
Gesamtlänge | 104 mm |
Gesamtlänge | 4.0945 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Grauguss | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |