114,48 €/ Stückexkl. MwSt
133,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | C922 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E PM |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.6299 in |
Diameter cutter | 16 mm |
Schaftdurchmesser | 0.6299 in |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Anzahl Zähne | 3 |
Arbeitslänge | 1.2598 in |
Arbeitslänge | 32 mm |
Gesamtlänge | 92 mm |
Gesamtlänge | 3.622 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Grauguss | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |