Eriks
DORMER

DORMER Primax Ruwfrees DIN844K Super-G 12 C922

  • ERIKS:11678567
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

76,32 €/ Stückexkl. MwSt

89,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C922
Typ
End Mill
Schneidstoff
HSS-E PM
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.4724 in
Diameter cutter
12 mm
Schaftdurchmesser
0.4724 in
Schaftdurchmesser
12 mm
Anzahl Zähne
3
Arbeitslänge
1.0236 in
Arbeitslänge
26 mm
Gesamtlänge
83 mm
Gesamtlänge
3.2677 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja