Eriks
DORMER

DORMER PFX-Bohrer mit extra langer Ausführung, A977 Serie, HSS-E, 2 mm Dia., 160 mm LG

  • ERIKS:11675631
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

22,82 €/ Stückexkl. MwSt

26,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A977
Typ
Extra long length PFX drill
Durchmesser
2 mm
Durchmesser
5/64 in
Schneidenlänge
110 mm
Gesamtlänge
160 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869/2
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Hell
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
130 °
Gewicht
0.0026 kg
Schaftdurchmesser
2 mm
Standard
DIN 1869 / 2
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
110 mm
Spannutenlänge
110 mm
Durchmesserlängenverhältnis
20