203,70 €/ Stückexkl. MwSt
238,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A977 |
Typ | Extra long length PFX drill |
Durchmesser | 13 mm |
Durchmesser | 33/64 in |
Schneidenlänge | 260 mm |
Gesamtlänge | 375 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1869/2 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Hell |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS-E |
Geeignet für Stein | Nein |
Schnittwinkel | 130 ° |
Gewicht | 0.286 kg |
Schaftdurchmesser | 13 mm |
Standard | DIN 1869/2 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | h8 |
Funktionslänge | 260 mm |
Spannutenlänge | 260 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 20 |