Eriks
DORMER

DORMER PFX-Bohrer mit extra langer Ausführung, A976 Serie, HSS-E, 6 mm Dia., 205 mm LG

  • ERIKS:23092553
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

39,06 €/ Stückexkl. MwSt

45,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A976
Typ
Extra long length PFX drill
Durchmesser
6 mm
Durchmesser
15/64 in
Schneidenlänge
140 mm
Gesamtlänge
205 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869/1
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Hell
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
130 °
Gewicht
0.03 kg
Schaftdurchmesser
6 mm
Standard
DIN 1869 / 1
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
140 mm
Spannutenlänge
140 mm
Durchmesserlängenverhältnis
15