20,27 €/ Stückexkl. MwSt
23,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A976 |
Typ | Extra long length PFX drill |
Durchmesser | 2.5 mm |
Durchmesser | 3/32 in |
Schneidenlänge | 95 mm |
Gesamtlänge | 140 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1869/1 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Hell |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS-E |
Geeignet für Stein | Nein |
Schnittwinkel | 130 ° |
Gewicht | 0.0037 kg |
Schaftdurchmesser | 2.5 mm |
Standard | DIN 1869/1 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | h8 |
Funktionslänge | 95 mm |
Spannutenlänge | 95 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 15 |