Eriks
DORMER

DORMER PFX-Bohrer mit extra langer Ausführung, A976 Serie, HSS-E, 10 mm Dia., 265 mm LG

  • ERIKS:11675556
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

95,90 €/ Stückexkl. MwSt

112,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A976
Typ
Extra long length PFX drill
Durchmesser
10 mm
Durchmesser
25/64 in
Schneidenlänge
185 mm
Gesamtlänge
265 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
1869/1
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Hell
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
130 °
Gewicht
0.1081 kg
Schaftdurchmesser
10 mm
Standard
DIN 1869 / 1
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
185 mm
Spannutenlänge
185 mm
Durchmesserlängenverhältnis
15