11,20 €/ Stückexkl. MwSt
13,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A920 |
Typ | Stub Length PFX Drill |
Durchmesser | 5.2 mm |
Durchmesser | 13/64 in |
Schneidenlänge | 26 mm |
Gesamtlänge | 62 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Typ | 1.5/32 |
Beschichtung | Hell |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS-E |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Nein |
Geeignet für Stein | Nein |
Schnittwinkel | 130 ° |
Gewicht | 0.0084 kg |
Schaftdurchmesser | 5.2 mm |
Standard | DIN /ANSI |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | h8 |
Funktionslänge | 26 mm |
Spannutenlänge | 26 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 3 |