4,66 €/ Stückexkl. MwSt
5,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A920 |
Typ | Stub Length PFX Drill |
Durchmesser | 3 mm |
Durchmesser | 1/8 in |
Schneidenlänge | 16 mm |
Gesamtlänge | 46 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Typ | 1.5/32 |
Beschichtung | Hell |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS-E |
Geeignet für Stein | Nein |
Schnittwinkel | 130 ° |
Gewicht | 0.00216 kg |
Schaftdurchmesser | 3 mm |
Standard | DIN /ANSI |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | h8 |
Funktionslänge | 16 mm |
Spannutenlänge | 16 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 3 |