Eriks
DORMER

DORMER PFX-Bohrer in Kurzbauform, A920 Serie, HSS-E, 3.2 mm Dia., 49 mm LG

  • ERIKS:11919908
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,64 €/ Stückexkl. MwSt

7,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A920
Typ
Stub Length PFX Drill
Durchmesser
3.2 mm
Durchmesser
1/8 in
Schneidenlänge
18 mm
Gesamtlänge
49 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
1.5/32
Beschichtung
Hell
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
130 °
Gewicht
0.0026 kg
Schaftdurchmesser
3.2 mm
Standard
DIN /ANSI
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
18 mm
Spannutenlänge
18 mm
Durchmesserlängenverhältnis
3