Eriks
DORMER

DORMER PFX-Bohrer in Kurzbauform, A920 Serie, HSS-E, 2.5 mm Dia., 43 mm LG

  • ERIKS:11919895
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,79 €/ Stückexkl. MwSt

5,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A920
Typ
Stub Length PFX Drill
Durchmesser
2.5 mm
Durchmesser
3/32 in
Schneidenlänge
14 mm
Gesamtlänge
43 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
1.5/32
Beschichtung
Hell
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
130 °
Gewicht
0.0014 kg
Schaftdurchmesser
2.5 mm
Standard
DIN /ANSI
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
14 mm
Spannutenlänge
14 mm
Durchmesserlängenverhältnis
3