Eriks
DORMER

DORMER PFX-Bohrer in Jobber-Länge, A900 Serie, HSS-E, 20 mm Dia., 205 mm LG

  • ERIKS:11919655
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

261,10 €/ Stückexkl. MwSt

305,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A900
Typ
Jobber length PFX drill
Durchmesser
20 mm
Durchmesser
25/32 in
Schneidenlänge
140 mm
Gesamtlänge
205 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Hell
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
130 °
Gewicht
0.34 kg
Schaftdurchmesser
20 mm
Standard
DIN /ANSI
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
140 mm
Spannutenlänge
140 mm
Durchmesserlängenverhältnis
6