Eriks
DORMER

DORMER PFX-Bohrer in Jobber-Länge, A900 Serie, HSS-E, 2.9 mm Dia., 61 mm LG

  • ERIKS:11919654
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,87 €/ Stückexkl. MwSt

8,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A900
Typ
Jobber length PFX drill
Durchmesser
2.9 mm
Durchmesser
7/64 in
Schneidenlänge
33 mm
Gesamtlänge
61 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Hell
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
130 °
Gewicht
0.0049 kg
Schaftdurchmesser
2.9 mm
Standard
DIN /ANSI
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
33 mm
Spannutenlänge
33 mm
Durchmesserlängenverhältnis
6