Eriks
DORMER

DORMER PFX-Bohrer in Jobber-Länge, A900 Serie, HSS-E, 2.4 mm Dia., 57 mm LG

  • ERIKS:11919649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,87 €/ Stückexkl. MwSt

8,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A900
Typ
Jobber length PFX drill
Durchmesser
2.4 mm
Durchmesser
3/32 in
Schneidenlänge
30 mm
Gesamtlänge
57 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Hell
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
130 °
Gewicht
0.00153 kg
Schaftdurchmesser
2.4 mm
Standard
DIN /ANSI
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
30 mm
Spannutenlänge
30 mm
Durchmesserlängenverhältnis
6