Eriks
DORMER

DORMER PFX-Bohrer in Jobber-Länge, A900 Serie, HSS-E, 1.9 mm Dia., 46 mm LG

  • ERIKS:11919607
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,99 €/ Stückexkl. MwSt

8,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
A900
Typ
Jobber length PFX drill
Durchmesser
1.9 mm
Durchmesser
5/64 in
Schneidenlänge
22 mm
Gesamtlänge
46 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Hell
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-E
Geeignet für Stein
Nein
Schnittwinkel
130 °
Gewicht
0.0036 kg
Schaftdurchmesser
1.9 mm
Standard
DIN /ANSI
Toleranz Schaftdurchmesser
h8
Erreichbare Bohrungstoleranz
h8
Funktionslänge
22 mm
Spannutenlänge
22 mm
Durchmesserlängenverhältnis
6