Eriks
DORMER

DORMER Nutenfräser, C353 Serie, HSS-E-PM, 15 mm Dia., 73 mm LG

  • ERIKS:11677688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

76,32 €/ Stückexkl. MwSt

89,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C353
Typ
Slot drill
Durchmesser
15 mm
Schneidenlänge
16 mm
Gesamtlänge
73 mm
Aufnahmesystem
Weldon
DIN-Norm
327-D 
Beschichtung
Aluminium-Chromnitrid
Material
HSS-E-PM
Steigungswinkel
30 °
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Gewicht
0.0671 kg
Schaftdurchmesser
12 mm
Standard
ISO C35315.0, ANSI C35315.0
Toleranz Schaftdurchmesser
H6
Erreichbare Bohrungstoleranz
H6
Funktionslänge
27.5 mm
Spannutenlänge
16 mm
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
15 mm
Durchmesser Bohrer
0.5906 in
Spiralbohrer
Nein
Schaftdurchmesser
12 mm
Schaftdurchmesser
0.4724 in
Schaftform
Weldon-Schaft
Schneidenlänge
0.6299 in
Gesamtlänge
2.874 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Ja
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidstoff
HSS-E-PM