Eriks
DORMER

DORMER Nutenfräser, C305 Serie, HSS-E-PM, 5 mm Dia., 57 mm LG

  • ERIKS:12385673
  • Hersteller:C3055.0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

25,06 €/ Stückexkl. MwSt

29,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C305
Typ
Slot drill
Durchmesser
5 mm
Schneidenlänge
13 mm
Gesamtlänge
57 mm
Aufnahmesystem
Weldon
DIN-Norm
844-K
Beschichtung
Hell
Material
HSS-E-PM
Steigungswinkel
30 °
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Gewicht
0.0132 kg
Schaftdurchmesser
6 mm
Standard
ISO C3055.0, ANSI C3055.0
Toleranz Schaftdurchmesser
H6
Erreichbare Bohrungstoleranz
H6
Spannutenlänge
13 mm
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
5 mm
Durchmesser Bohrer
0.1969 in
Spiralbohrer
Nein
Schaftdurchmesser
6 mm
Schaftdurchmesser
0.2362 in
Schaftform
Weldon-Schaft
Schneidenlänge
0.5118 in
Gesamtlänge
2.2441 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidstoff
HSS-E-PM