Eriks
DORMER

DORMER Nutenfräser, C305 Serie, HSS-E-PM, 12 mm Dia., 83 mm LG

  • ERIKS:12385653
  • Hersteller:C30512.0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

41,47 €/ Stückexkl. MwSt

48,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C305
Typ
Slot drill
Durchmesser
12 mm
Schneidenlänge
26 mm
Gesamtlänge
83 mm
Aufnahmesystem
Weldon
DIN-Norm
844-K
Beschichtung
Hell
Material
HSS-E-PM
Steigungswinkel
30 °
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Gewicht
0.055 kg
Schaftdurchmesser
12 mm
Standard
ISO C30512.0, ANSI C30512.0
Toleranz Schaftdurchmesser
H6
Erreichbare Bohrungstoleranz
H6
Funktionslänge
37.5 mm
Spannutenlänge
26 mm
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
12 mm
Durchmesser Bohrer
0.4724 in
Spiralbohrer
Nein
Schaftdurchmesser
12 mm
Schaftdurchmesser
0.4724 in
Schaftform
Weldon-Schaft
Schneidenlänge
1.0236 in
Gesamtlänge
3.2677 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidstoff
HSS-E-PM