50,64 €/ Stückexkl. MwSt
59,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | C159 |
Typ | Slot drill |
Durchmesser | 14 mm |
Schneidenlänge | 26 mm |
Gesamtlänge | 83 mm |
Aufnahmesystem | Weldon |
DIN-Norm | 844-K |
Beschichtung | Hell |
Material | HSS-E |
Steigungswinkel | 40 ° |
Geeignet für Beton | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Geeignet für Holz | Nein |
Geeignet für Kunststoff | Nein |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |
Geeignet für Stahl | Nein |
Gewicht | 0.068 kg |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Standard | ISO C15914.0, ANSI C15914.0 |
Toleranz Schaftdurchmesser | H6 |
Erreichbare Bohrungstoleranz | H6 |
Funktionslänge | 37.5 mm |
Spannutenlänge | 26 mm |
Geeignet für Grauguss | Nein |
Geeignet für Fliesen | Nein |
Geeignet für Keramik | Nein |
Geeignet für Glas | Nein |
Durchmesser Bohrer | 14 mm |
Durchmesser Bohrer | 0.5512 in |
Spiralbohrer | Nein |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 0.4724 in |
Schaftform | Weldon-Schaft |
Schneidenlänge | 1.0236 in |
Gesamtlänge | 3.2677 in |
Mit Schnellverschluss | Nein |
Steckachse mit flachem Ende | Nein |
Mit Zentrierbohrer | Nein |
Doppelseitiger Bohrer | Nein |
Mit Kühlkanal | Nein |
Geeignet zum Aufbohren | Nein |
Schneidstoff | HSS-E |