Eriks
DORMER

DORMER Nutenfräser, C126 Serie, HSS-E-PM, 8 mm Dia., 61 mm LG

  • ERIKS:11677060
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

37,04 €/ Stückexkl. MwSt

43,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C126
Typ
Slot drill
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
11 mm
Gesamtlänge
61 mm
Aufnahmesystem
Weldon
DIN-Norm
327-D 
Beschichtung
TiCN
Material
HSS-E-PM
Steigungswinkel
30 °
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Gewicht
0.0345 kg
Schaftdurchmesser
10 mm
Standard
ISO C1268.0, ANSI C1268.0
Toleranz Schaftdurchmesser
H6
Erreichbare Bohrungstoleranz
H6
Spannutenlänge
11 mm
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
8 mm
Durchmesser Bohrer
0.315 in
Spiralbohrer
Nein
Schaftdurchmesser
10 mm
Schaftdurchmesser
0.3937 in
Schaftform
Weldon-Schaft
Schneidenlänge
0.4331 in
Gesamtlänge
2.4016 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidstoff
HSS-E-PM