Eriks
DORMER

DORMER Nutenfräser, C126 Serie, HSS-E-PM, 3 mm Dia., 49 mm LG

  • ERIKS:11677046
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

28,56 €/ Stückexkl. MwSt

33,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C126
Typ
Slot drill
Durchmesser
3 mm
Schneidenlänge
5 mm
Gesamtlänge
49 mm
Aufnahmesystem
Weldon
DIN-Norm
327-D 
Beschichtung
TiCN
Material
HSS-E-PM
Steigungswinkel
30 °
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Gewicht
0.0109 kg
Schaftdurchmesser
6 mm
Standard
ISO C1263.0, ANSI C1263.0
Toleranz Schaftdurchmesser
H6
Erreichbare Bohrungstoleranz
H6
Spannutenlänge
5 mm
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
3 mm
Durchmesser Bohrer
0.1181 in
Spiralbohrer
Nein
Schaftdurchmesser
6 mm
Schaftdurchmesser
0.2362 in
Schaftform
Weldon-Schaft
Schneidenlänge
0.1969 in
Gesamtlänge
1.9291 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidstoff
HSS-E-PM