Eriks
DORMER

DORMER Nutenfräser, C126 Serie, HSS-E-PM, 12 mm Dia., 73 mm LG

  • ERIKS:11677031
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

47,92 €/ Stückexkl. MwSt

56,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C126
Typ
Slot drill
Durchmesser
12 mm
Schneidenlänge
16 mm
Gesamtlänge
73 mm
Aufnahmesystem
Weldon
DIN-Norm
327-D 
Beschichtung
TiCN
Material
HSS-E-PM
Steigungswinkel
30 °
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Gewicht
0.059 kg
Schaftdurchmesser
12 mm
Standard
ISO C12612.0, ANSI C12612.0
Toleranz Schaftdurchmesser
H6
Erreichbare Bohrungstoleranz
H6
Funktionslänge
27.5 mm
Spannutenlänge
16 mm
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
12 mm
Durchmesser Bohrer
0.4724 in
Spiralbohrer
Nein
Schaftdurchmesser
12 mm
Schaftdurchmesser
0.4724 in
Schaftform
Weldon-Schaft
Schneidenlänge
0.6299 in
Gesamtlänge
2.874 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidstoff
HSS-E-PM