Eriks
DORMER

DORMER Nutenfräser, C110 Serie, HSS-E-PM, 36 mm Dia., 112 mm LG

  • ERIKS:11676967
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

178,40 €/ Stückexkl. MwSt

208,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C110
Typ
Slot drill
Durchmesser
36 mm
Schneidenlänge
32 mm
Gesamtlänge
112 mm
Aufnahmesystem
Weldon
DIN-Norm
327-D 
Beschichtung
Hell
Material
HSS-E-PM
Steigungswinkel
30 °
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Gewicht
0.645 kg
Schaftdurchmesser
32 mm
Standard
ISO C11036.0, ANSI C11036.0
Toleranz Schaftdurchmesser
H6
Erreichbare Bohrungstoleranz
H6
Funktionslänge
51.5 mm
Spannutenlänge
32 mm
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
36 mm
Durchmesser Bohrer
1.4173 in
Spiralbohrer
Nein
Schaftdurchmesser
32 mm
Schaftdurchmesser
1.2598 in
Schaftform
Weldon-Schaft
Schneidenlänge
1.2598 in
Gesamtlänge
4.4094 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidstoff
HSS-E-PM