Eriks
DORMER

DORMER Nutenfräser, C110 Serie, HSS-E-PM, 10.32 mm Dia., 70 mm LG

  • ERIKS:12408154
  • Hersteller:C11013/32
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

41,44 €/ Stückexkl. MwSt

48,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C110
Typ
Slot drill
Durchmesser
10.32 mm
Schneidenlänge
13 mm
Gesamtlänge
70 mm
Aufnahmesystem
Weldon
DIN-Norm
327-D 
Beschichtung
Hell
Material
HSS-E-PM
Steigungswinkel
30 °
Geeignet für Beton
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Nein
Geeignet für Stahl
Ja
Gewicht
0.056 kg
Schaftdurchmesser
12 mm
Standard
ISO C11013/32, ANSI C11013/32
Toleranz Schaftdurchmesser
H6
Erreichbare Bohrungstoleranz
H6
Spannutenlänge
13 mm
Geeignet für Grauguss
Nein
Geeignet für Fliesen
Nein
Geeignet für Keramik
Nein
Geeignet für Glas
Nein
Durchmesser Bohrer
10.32 mm
Durchmesser Bohrer
0.4063 in
Spiralbohrer
Nein
Schaftdurchmesser
12 mm
Schaftdurchmesser
0.4724 in
Schaftform
Weldon-Schaft
Schneidenlänge
0.5118 in
Gesamtlänge
2.7559 in
Mit Schnellverschluss
Nein
Steckachse mit flachem Ende
Nein
Mit Zentrierbohrer
Nein
Doppelseitiger Bohrer
Nein
Mit Kühlkanal
Nein
Geeignet zum Aufbohren
Nein
Schneidstoff
HSS-E-PM