Eriks
DORMER

DORMER MTT-X Mach-tap G ISO529-B DL 1/4 E041

  • ERIKS:11679213
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

61,68 €/ Stückexkl. MwSt

72,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E041
Typ
Spiral Point Tap
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/4 in
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
19 mm
Schneidenlänge
19 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Durchmesser
10 mm
Beschichtung
Dampfgehärtet
Toleranz
Normal
Bohrlochdurchmesser
11.8 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0649 kg
Ausführung Gewindefase
Anschnitt für Durchgangsgewindebohrer