11,34 €/ Stückexkl. MwSt
13,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | A720 |
Typ | Micro Drill |
Durchmesser | 0.3 mm |
Durchmesser | 1/64 in |
Schneidenlänge | 2.2 mm |
Gesamtlänge | 25 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 1899 |
Typ | Kleinstbohrer |
Beschichtung | Hell |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS-E |
Geeignet für Stein | Nein |
Schnittwinkel | 118 ° |
Gewicht | 0.001 kg |
Standard | DIN 1899 |
Funktionslänge | 2.2 mm |
Spannutenlänge | 2.2 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 2.5 |