Eriks
DORMER

DORMER Metallkreissägeblatt mit grober Verzahnung 5 DIN1837HZ 250X32 - Z = 160

  • ERIKS:11678907
Image 1
HSS Metallkreissägeblatt mit grober Verzahnung 5 DIN 1837 HZ Dampfangelassen für Stahl <850N/mm², Rostfreier Stahl, Guss, Titan- und Nickel Legierungen <900N/mm², Kupfer- und Aluminium Legierungen und synthetische Materialien wie Thermoplaste
Zur Liste hinzufügen

148,00 €/ Stückexkl. MwSt

173,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Blattdurchmesser
250 mm
Material
HSS
Dicke
2 mm
Lochdurchmesser
32 mm
Anzahl Zähne
160