71,20 €/ Stückexkl. MwSt
83,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | E278 |
Typ | Straight Flute Machine Tap |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 5/8 in |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-E |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 21 mm |
Schneidenlänge | 21 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Durchmesser | 12 mm |
Beschichtung | Glanzoberfläche (nicht beschichtet) |
Toleranz | 2B |
Bohrlochdurchmesser | 14.5 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Gewicht | 0.0887 kg |
Ausführung Gewindefase | Halbgrund-Gewindebohrer |