Eriks
DORMER

DORMER Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø9.51x38x133mm DIN 212 B/D

  • ERIKS:11676015
Image 1
HSS-E Maschinen Reibahle mit Zylinderschaft 0,01mm steigend DIN 212 B/D Tolerance <5.5 +0.004 >5.5 +0.005 Blank für Stahl <850N/mm², Rostfreier Stahl, Titan Legierungen < 900N/mm² und Nickel
Zur Liste hinzufügen

52,96 €/ Stückexkl. MwSt

61,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
9.51 mm
Schneidenlänge
38 mm
Gesamtlänge
133 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
212 B/D
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
10 mm
Schneide
6