Eriks
DORMER

DORMER Maschinen-Reibahlen HSS-co Ø6.35x50x100mm DIN BS 328 H7

  • ERIKS:11676823
Image 1
HSS Maschinen Reibahle mit Zylinderschaft BS 328 B H7 Dampfangelassene Spannuten für Stahl <850N/mm², Rostfreien Stahl , Guss <500 N/mm², Titan, Messing und Bronze < 200 HB
Zur Liste hinzufügen

39,44 €/ Stückexkl. MwSt

46,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Maschinen-Reibahlen
Durchmesser
6.35 mm
Schneidenlänge
50 mm
Gesamtlänge
100 mm
Aufnahmesystem
zylindrisch
DIN-Norm
BS 328
Toleranz
H7
Material
HSS-co
Schneide
6